Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo a pressare BSP sede 60°
Raccordo a pressare BSP sede 60° - 1
Raccordo a pressare BSP sede 60° - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Femmina DKR 90°

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza 2 Altezza Tipo filettatura Numero UI
Prezzo/UI
0866396212
98,8 mm 60,6 mm 58,2 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866396216
100,0 mm 54,2 mm 56 mm Filettatura Whitworth
1 pz.
0866396616
130,5 mm 75,5 mm 74,2 mm Filettatura Whitworth
1 pz.
0866395402
Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395408
Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395504
Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395508
Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395604
Filettatura Whitworth
5 pz.
0866396208
Filettatura Whitworth
5 pz.
0866396210
Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395404
57,0 mm 27 mm 27,5 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395406
59,0 mm 29 mm 31 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395506
59,5 mm 29,5 mm 30,6 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395606
67,5 mm 34,2 mm 37 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395608
69,0 mm 35,7 mm 38 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395806
77,5 mm 42,2 mm 46 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395808
76,5 mm 41,2 mm 40,4 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395810
76,5 mm 41,2 mm 40,5 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866395812
73,5 mm 38,2 mm 45,5 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866396010
83,5 mm 45,2 mm 50 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866396012
84,0 mm 45,7 mm 51 mm Filettatura Whitworth
5 pz.
0866396008
5 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • British Standard Pipe

  • Filetto whitworth

  • Cono 60°

  • BS 5200