Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in cermet/metallo duro DNMG (finitura)
Ideale per profondità di taglio e avanzamenti ridotti su acciaio (ISO P)
- Tipo alimentazione: Levigazione
- Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 55°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
- Dimensioni inserto sostituibile ISO: 15
- Area tipo di carburo metallico ISO: P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente controllo dei trucioli
- Lunga durata grazie ai formatrucioli tridimensionale
- Bassa resistenza al taglio ed elevata rigidezza del tagliente
Rispetto al carburo metallico, il cermet come materiale da taglio ha una migliore resistenza all'usura e una minore propensione allo sviluppo di taglienti di riporto nei materiali resistenti. Lo schema di usura con effetto di autoaffilatura è tale da mantenere basse le forze di taglio anche dopo lunghi tempi di taglio. Nelle operazioni di finitura, ciò prolunga la durata dell'utensile e consente la massima stabilità dimensionale e superfici lucide.
- Per uso universale in tornitura longitudinale, frontale e in copiatura
- Rispetto al metallo duro, il cermet come materiale da taglio, ha una migliore resistenza all'usura e una minore propensione allo sviluppo di tagliente di riporto nei materiali tenaci. Il modello di usura con effetto autoaffilante è tale da mantenere basse le forze di taglio anche dopo lunghi tempi di contatto. Nelle operazioni di finitura, ciò prolunga la durata dell'utensile e consente la massima stabilità dimensionale ottenendo superfici lucide.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.