Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro DNMG (lavorazione media)
Ideale per profondità di taglio e avanzamento medi in acciaio inossidabile (ISO M)
- Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
- Tipo alimentazione: Finitura media
- Materiale: Carburo
- Codice formatruciolo: MM
- Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 55°
- Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
- Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
- Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
- Rivestimento: CVD
- Area tipo di carburo metallico ISO: M
- Gruppo di materiali: M (applicazione primaria)
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carico di taglio ridotto grazie alla geometria per taglio morbido
- Scarico stabile dei trucioli con avanzamenti/profondità di taglio elevati e minore formazione di taglienti di riporto grazie agli ampi vani raccogli truciolo
Per uso universale nella tornitura longitudinale, frontale e a copiare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.