Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro DNMG (lavorazione media)

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto a fissaggio meccanico, in metallo duro DNMG (lavorazione media)

Ideale per profondità di taglio e avanzamento medi in usi universali in vari materiali, quali acciaio (ISO P), acciaio inossidabile (ISO M), ghisa (ISO K) e superleghe resistenti al calore (HRSA, ISO S)

  • Materiale da lavorare: Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Leghe resistenti al calore
  • Tipo alimentazione: Finitura media
  • Materiale: Carburo
  • Codice formatruciolo: VM
  • Tipo di carburo metallico ISO: P35, M25, K25, S20
  • Tipo carburo: HP5300
  • Condizioni di lavorazione per inserto sostituibile: Condizioni difficili
  • Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 55°
  • Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
  • Dimensioni inserto sostituibile ISO: 15
  • Rivestimento: PVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: P, M, K, S
  • Gruppo di materiali: P (applicazione primaria), M (applicazione primaria), K (applicazione primaria), S (applicazione primaria)
  • Vc min/max in acciaio: 150-240 m/min
  • Vc min/max in acciaio inossidabile: 100-160 m/min
  • Vc min/max in ghisa: 110-180 m/min
  • Vc min/max in leghe resistenti al calore: 20-60 m/min

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.