Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di viti autofilettanti, testa con finta rondella 1402 pz in valigetta 4.4.1.
Acciaio, Delta Seal nero, impronta AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Strato protettivo sulla superficie
Privo di metalli pesanti e nocivi quali il cadmio e cromo VI
Contenuto: 1402 pezzi
- 100 viti autofilettanti cad. 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 50 viti autofilettanti cad. 3,9 x 25 / 3,9 x 32 mm
- 100 viti autofilettanti cad. 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm
- 50 viti autofilettanti cad. 4,2 x 25 / 4,2 x 32 / 4,2 x 38 mm
- 100 viti autofilettanti cad. 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 50 viti autofilettanti cad. 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 1 inserto cad. AW20 / AW25
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.