Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dadi tondi

I prodotti più popolari nella categoria Dadi tondi

Dado tondo professionale

Il dado tondo è una componente essenziale nel settore della meccanica e delle costruzioni. Tra i vari tipi di dadi, questo è particolarmente apprezzato per la sua versatilità e robustezza, è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. I dadi tondi sono progettati per essere utilizzati con bulloni e viti, garantendo una connessione stabile in una vasta gamma di contesti industriali.

Un aspetto distintivo del dado tondo è la sua forma circolare, che consente una distribuzione uniforme del carico lungo la superficie di contatto. Questo riduce il rischio di deformazione e aumenta la resistenza complessiva del fissaggio. Inoltre, questi particolari elementi di fissaggio, sono spesso realizzati con materiali ad alta resistenza come l'acciaio inossidabile, che offre una maggiore durabilità e resistenza alla corrosione, rendendoli adatti per ambienti esposti a condizioni difficili.

Quando si parla di dado tondo filettato, si fa riferimento a una versione specifica di questo componente, caratterizzata da una filettatura interna che permette un accoppiamento preciso con viti o bulloni. Questo tipo di dado è particolarmente utile in applicazioni dove è necessario un montaggio e smontaggio frequente, mantenendo sempre un fissaggio affidabile. La filettatura interna dei dadi tondi filettati è realizzata con estrema precisione per garantire una perfetta compatibilità con gli elementi di fissaggio corrispondenti, minimizzando il rischio di allentamenti accidentali.

Un'altra variante degna di nota sono i dadi in gabbia tondi, che combinano i vantaggi del dado tondo con una gabbia che ne facilita l'installazione e ne migliora la stabilità. Questi dadi sono particolarmente utili in applicazioni dove l'accessibilità è limitata, poiché la gabbia permette di posizionare il dado in modo sicuro anche in spazi ristretti. Inoltre, la gabbia aiuta a mantenere il dado in posizione durante l'assemblaggio, riducendo il tempo necessario per l'installazione e migliorando l'efficienza operativa.

In conclusione, il dado tondo è un elemento di fissaggio indispensabile per molte applicazioni industriali. La sua robustezza, versatilità e capacità di garantire un fissaggio sicuro lo rendono una scelta privilegiata per gli operatori del settore.