Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado ad alette, Hygienic USIT®
Per una sigillatura agevole e senza spazi morti dei giunti a sgancio rapido senza la necessità di utensili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Garantisce una tenuta priva di spazi morti in combinazione con la rondella di tenuta e la rondella Hygienic USIT® e l'albero del dado ad alette, appositamente adattato per il montaggio della guarnizione
- Facile da pulire grazie alla superficie lucida ad alta lucentezza
- Praticamente nessuna adesione di particelle di sporco grazie alla ruvidità di superficie estremamente bassa di < 0,8 µm
- Nessuna depressione, rientranza o goffratura che favorisce l'infestazione da germi
- I collegamenti a vite possono essere fissati e rilasciati rapidamente
- Adatto per aree a contatto con il prodotto in combinazione con rondelle e rondelle di tenuta USIT®
La tenuta priva di spazi morti è garantita solo in combinazione con le rondelle e le rondelle di tenuta USIT®.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.