Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a serraggio rapido Fixtec
Dado a serraggio rapido Fixtec - 1
Dado a serraggio rapido Fixtec - 2
Dado a serraggio rapido Fixtec - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a serraggio rapido Fixtec

Sostituzione degli abrasivi senza l'ausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano

  • Diametro: 49 mm
  • Altezza: 9 mm
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
Cod. art. Diametro Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0702480900
49 mm 9 mm
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
Per smerigliatrici angolari fino a Ø 150 mm con filettatura del mandrino M14 reperibili in commercio



Se necessario, il dado di azionamento rapido può essere allentato anche con la chiave a forcella


  • I fori si trovano sotto l'arco

  • Utilizzare una chiave a forcella idonea
Indicazione

Una volta montate la flangia di fissaggio e la ruota di separazione o di sgrossatura, la lunghezza libera di smerigliatura del mandrino deve essere di almeno 3 mm.