Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a serraggio rapido Jacobs
Dado a serraggio rapido Jacobs - 1
Dado a serraggio rapido Jacobs - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a serraggio rapido Jacobs

Sostituzione degli abrasivi senza l'ausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano

  • Diametro: 47 mm
  • Altezza: 12,5 mm
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
Cod. art. Diametro Altezza Numero UI
Prezzo/UI
0702489900
47 mm 12,5 mm
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
  • Per smerigliatrici angolari con diametro 180-230 mm e filettatura del mandrino M14 standard

  • Il sistema di fissaggio brevettato esclude pressoché totalmente il rischio di inceppamenti durante lavori pesanti
Indicazione

Una volta montate la flangia di fissaggio e la ruota di separazione o di sgrossatura, la lunghezza libera di smerigliatura del mandrino deve essere di almeno 10 mm.