Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado di collegamento in acciaio inox resistente agli acidi A4 DIN6334

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado di collegamento in acciaio inox resistente agli acidi A4 DIN6334

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Base
  • Classe di resistenza: 50

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Tassello in ottone

Tassello in ottone

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Raccordo di riduzione

Raccordo di riduzione

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Rondella piana - diametro esterno maggiorato DIN EN ISO 7093-1, acciaio inox A2

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio inox A2

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio inox A2

Dado di serraggio

Dado di serraggio

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado a manicotto, testa cilindrica bombata W-0392, ottone, nichelato (E2J)

Dado a manicotto, testa cilindrica bombata W-0392, ottone, nichelato (E2J)

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I

Distanziatore in ottone

Distanziatore in ottone

Tappo in legno in abete nodo

Tappo in legno in abete nodo

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Grano con intaglio e punta DIN 553, acciaio inox A4

Grano con intaglio e punta DIN 553, acciaio inox A4

Adattatore filettatura Per estrattore mozzo ruota per assali Scania

Adattatore filettatura Per estrattore mozzo ruota per assali Scania

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro filettato

Barra filettata

Barra filettata

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Bussola a calza

Bussola a calza

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A4

Canaula, forma chiusa DIN 1478, acciaio zincato

Canaula, forma chiusa DIN 1478, acciaio zincato

Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Primer antiruggine Roststop Roststop

Primer antiruggine Roststop Roststop

Rondella

Rondella

Spessore per vetro, divisibile

Spessore per vetro, divisibile

Cavo per veicolo FLRY

Cavo per veicolo FLRY

Dado esagonale, esecuzione alta

Dado esagonale, esecuzione alta

DIN 835 acciaio 8.8 zincato giallo

DIN 835 acciaio 8.8 zincato giallo

Tubo distanziatore A norma DIN ISO 228

Tubo distanziatore A norma DIN ISO 228

Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311

Protettivo antipietrisco HIGH COVER 311

Raccordo a T con filetto femmina

Raccordo a T con filetto femmina

Spina cilindrica ISO 2338, acciaio inox A1 (h8)

Spina cilindrica ISO 2338, acciaio inox A1 (h8)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata

Barra filettata

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Telo pacciamatura UV 105 g/m² Per applicazioni di giardinaggio

Telo pacciamatura UV 105 g/m² Per applicazioni di giardinaggio

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Pasta verde per giunti filettati

Pasta verde per giunti filettati

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Dado autobloccante, flangiato e zigrinato

Dado autobloccante, flangiato e zigrinato

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Occhiale a maschera Andromeda<SUP>®</SUP>

Occhiale a maschera Andromeda®

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Elimina odori

Elimina odori

Vite autoforante piasta<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con intaglio

Vite autoforante piasta®, testa cilindrica bombata con intaglio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Lavacristalli MAGIC ESTIVO

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Pulitore per macchie d'insetti Con speciale formula in schiuma

Pulitore per macchie d'insetti Con speciale formula in schiuma

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Spessore per vetro

Spessore per vetro

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle