Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado a serraggio rapido Fixtec
Sostituzione degli abrasivi senza l'ausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per smerigliatrici angolari fino a Ø 150 mm con filettatura del mandrino M14 reperibili in commercio
Se necessario, il dado di azionamento rapido può essere allentato anche con la chiave a forcella
- I fori si trovano sotto l'arco
- Utilizzare una chiave a forcella idonea
Una volta montate la flangia di fissaggio e la ruota di separazione o di sgrossatura, la lunghezza libera di smerigliatura del mandrino deve essere di almeno 3 mm.
Ripiegare l'arco e avvitare il dado di serraggio in senso orario con il dispositivo d'arresto dell'alberino bloccato. Ripiegare l'arco all'indietro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.