Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, tipo B/A4 Acciaio inossidabile A4 DIN 934, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, tipo B/A4 Acciaio inossidabile A4 DIN 934, con rondella, in conformità alla norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio inossidabile A4

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/A4 e barra filettata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Per l'utilizzo con barre filettate con certificato di prova 3.1

Indicazione

La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.