Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, tipo B/A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, tipo B/A4

Vite in acciaio inox A4 secondo DIN 934 con rondella in acciaio inox A4 secondo DIN EN ISO 7089 (DIN 125). Per uso con ancorante W-FAZ-IG/A4 e barra filettata

  • Norme: DIN 934
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Norme Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0904806140
10 mm DIN 934 Acciaio inossidabile A4 Grezzo
100 pz.
0904808140
13 mm DIN 934 Acciaio inossidabile A4 Grezzo
50 pz.
0904810140
17 mm DIN 934 Acciaio inossidabile A4 Grezzo
25 pz.
0904812140
19 mm DIN 934 Acciaio inossidabile A4 Grezzo
20 pz.
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
Per l'utilizzo con barre filettate con certificato di prova 3.1

Indicazione

La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.