Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, tipo B/S DIN 934 acciaio, zincato bianco, con rondella, a norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio, zincato bianco
Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S e barra filettata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per l'utilizzo con barre filettate con certificato di prova 3.1
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.
Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.