Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola filettata TIME-SERT®

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola filettata TIME-SERT®

Per la riparazione di filettature difettose.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 49

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Lunghezza Versione Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0663101250
M10 x 1,25 9,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663101251
M10 x 1,25 15,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
066316 240
M16 x 2 24,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
0663912513
M9 x 1,25 13,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663912518
M9 x 1,25 18,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
06638 117
M8 x 1 11,7 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663181527
M18 x 1,5 27,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663181518
M18 x 1,5 18,3 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663181610
M18 x 1,5 10,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663111122
M11 x 1,25 22,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
06637 100
M7 x 1 10,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
06637 140
M7 x 1 14,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663101520
M10 x 1,5 20,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
25 pz.
0663101514
M10 x 1,5 14,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
25 pz.
0663161512
M16 x 1,5 12,7 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663161570
M16 x 1,5 7,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663161524
M16 x 1,5 24,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663812516
M8 x 1,25 16,2 mm Filettatura nominale metrica Zincato
25 pz.
0663812511
M8 x 1,25 11,7 mm Filettatura nominale metrica Zincato
25 pz.
0663121593
M12 x 1,5 9,3 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663121567
M12 x 1,5 6,7 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663121524
M12 x 1,5 24,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663011520
M10 x 1,5 20,0 mm Filettatura nominale metrica Grezzo
25 pz.
0663011514
M10 x 1,5 14,0 mm Filettatura nominale metrica Grezzo
25 pz.
0663121516
M12 x 1,5 16,3 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
06634 60
M4 x 0,7 6,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
06634 80
M4 x 0,7 8,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
0663121752
M12 x 1,75 24,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
25 pz.
0663121751
M12 x 1,75 16,2 mm Filettatura nominale metrica Zincato
25 pz.
06635 100
M5 x 0,8 10,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
066306 120
M6 x 1 12,0 mm Filettatura nominale metrica Grezzo
25 pz.
0663141593
M14 x 1,5 9,3 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663141565
M14 x 1,5 6,5 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663141526
M14 x 1,5 26,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663141516
M14 x 1,5 16,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663141512
M14 x 1,5 12,8 mm Filettatura metrica fine Zincato
066310 150
M10 x 1 15,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
066310190
M10 x 1 9,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
06636 120
M6 x 1 12,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
25 pz.
06635 76
M5 x 0,8 7,6 mm Filettatura nominale metrica Zincato
06636 94
M6 x 1 9,4 mm Filettatura nominale metrica Zincato
0663111522
M11 x 1,5 22,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
0663111516
M11 x 1,5 16,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
25 pz.
0663081216
M8 x 1,25 16,2 mm Filettatura nominale metrica Grezzo
25 pz.
0663081211
M8 x 1,25 11,7 mm Filettatura nominale metrica Grezzo
066306 94
M6 x 1 9,4 mm Filettatura nominale metrica Grezzo
0663101
M10 x 1 6,2 mm Filettatura metrica fine Zincato
066316 320
M16 x 2 32,0 mm Filettatura nominale metrica Zincato
0663101252
M10 x 1,25 20,0 mm Filettatura metrica fine Zincato
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
Lavorazione sicura anche sulle pareti più sottili


Molto sottile grazie agli attacchi filettati sincroni.



Utilizzabile su materiali a spessore sottile


Riparazioni affidabili anche nel caso rimangano solo pochi giri.



Autosigillante


L’applicazione a pressione con il pezzo da lavorare rende la filettatura resistente all’acqua, all’olio, ad altri liquidi e ai gas compressi.



Autobloccante


Sagomatura automatica delle filettature non ancora formate durante l’avvitamento. Previene la fuoriuscita del dado, anche senza incollaggio.



Posizionamento preciso nel pezzo in lavorazione


Dadi dotati di bordino, nessun fissaggio aggiuntivo del pezzo necessario

Indicazione

Resistenza meccanica


La resistenza meccanica può variare secondo l'applicazione (zone di bordo ecc.) ed il materiale. Di conseguenza, non è possibile fornire informazioni in merito. I test dei laboratori Würth hanno dimostrato che le riparazioni della filettatura Time-Sert sono equivalenti alla filettatura originale nella maggior parte dei casi.



Dadi in acciaio


Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Rivestimento: zincato, passivato.