- Apparecchio destinato ad evitare la formazione del calcare. Agisce direttamente sull’acqua attraverso un campo magnetico di elevata intensità (14.000 Gauss). Il semplice passaggio attraverso questo apparecchio trasforma carbonato di calcio in aragonite, sostanza che a differenza del calcare rimane in sospensione e viene eliminata con il normale flusso dell’acqua. In questo non ha la possibilità di depositarsi sulle superfici evitando così le incrostazioni nelle tubazioni ed altro
- In alluminio lavorato a tornio, lucidato a specchio e cromato
- Non necessità il taglio delle tubazioni già esistenti grazie alle due parti staccabili e successivamente fissate con 2 viti tra loro
- Non modifica la durezza dell’acqua
Verificare pagine catalgo e schede tecniche d'installazione
Secondo il D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 e norma UNI 8065 di riferimento specifichiamo che oltre i 25° francesi di durezza temporanea è obbligatoria l’installazione di un sistema chimico di addolcimento
Massima efficacia se installato su tubazioni in rame, plastica, multistrati e acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.