Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit 2 deceleratori Smove per ante con 4 - 5 cerniere
Per sistema anta a scomparsa EXEDRA
- Larghezza: 15 mm
- Altezza: 15 mm
- Lunghezza: 80 mm
- Per spessore porta min: 18 mm
- Per spessore porta max: 30 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da avvitare sul profilo
- Il fissaggio non richiede nessuna lavorazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.