Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Deceratura automezzi
- adatto per la totale rimozione di cere molto tenaci
- speciale per auto di nuova produzione
- ideale per vetture che abbiano sostato nei piazzali o particolarmente difficili da decorare
Alta resa
- il veicolo viene completamente pulito
- scioglie rapidamente cere, oli, catrame e grassi sull’autovettura e nel vano motore
- dato il suo basso odore può essere usato in ambienti chiusi
- non rigonfia le guarnizioni e non macchia la vernice
Centri di deceraggio
- liquido di facile depurazione
- compatibile con qualsiasi metodo di depurazione
- il prodotto insieme all’acqua non crea un’emulsione e dunque non compromette il regolare funzionamento del separatore d’olio
Utilizzare il prodotto solo nelle diluizioni specificate. Non applicare su superfici calde o sotto il sole. Verificare la compatibilità con materie plastiche e gomma. Evitare il contatto prolungato con parti in alluminio o anodizzato
Dopo la deceratura se sono ancora presenti alcune tracce di cera, consigliamo l’utilizzo del Liquid GREEN, per rimuoverle
| Tabella di dosaggio: | |
| difficoltà di rimozione | diluizione prodotto/acqua |
| alta | da 1:3 a 1:5 |
| media | da 1:5 a 1:7 |
| bassa | da 1:7 a 1:10 |
Effettuare la diluizione come da tabella di dosaggio e spruzzare sulla superficie da decerare dal basso verso l’alto. Attendere 2-3 minuti quindi procedere al risciacquo con idropulitrice ad alta pressione(100-150 atm) preferibilmente con acqua calda max (70 - 80°C)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.