Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Densimetro antigelo liquido refrigerante

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Densimetro antigelo liquido refrigerante

Per tutti gli anticongelanti a base di glicole etilico, escluso il G13

  • Condizioni per temperatura min: -40 °C
  • Volume di aspirazione: 52 cm³
  • Lunghezza: 155 mm
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
Cod. art. Condizioni per temperatura min Volume di aspirazione Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
08536001
-40 °C 52 cm³ 155 mm
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
  • Grazie all'indicatore oscillante non è più necessario il posizionamento verticale.

  • Correzione automatica della temperatura

  • Lettura semplice e diretta del punto di congelamento con qualsiasi temperatura del refrigerante.
Indicazione

La camera di misurazione deve essere completamente piena di liquido e priva di bolle. Ciò si ottiene picchiettando l'alloggiamento.