Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Densimetro Per batterie per veicoli
Per verificare la densità dell'acido delle batterie dei veicoli
- Lunghezza tubo: 52 mm
- Diametro esterno tubo: 5,5 mm
- Contenuto max: 18 cm³
- Lunghezza: 255 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Basso volume di aspirazione necessario
- Ampia scala
- Grande areometro
- Guida centrale dell'areometro, per prevenire le oscillazioni o i contatti laterali
- Scala numerica e dei colori per l'individuazione immediata del livello di carica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.