Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il deodorante elimina in modo affidabile e permanente odori invasivi e sgradevoli come fumo di sigaretta, odori di animali, sudore, ecc.
- Non copre l'odore, ma lo neutralizza in modo permanente e assicura un piacevole profumo di fresco.
- Utilizzabile anche come spray per ambienti
Verificare la tenuta del colore dei tessuti in un'area poco visibile.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Adatto per tutti i tipi di tappezzeria, tessuti, scarpe, tappeti, indumenti, ecc.
Spruzzare delicatamente la superficie da trattare a una distanza di circa 30 cm - non spruzzare eccessivamente. Ripetere l'operazione se l'odore persiste. Distribuire uniformemente sulle superfici in pelle con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.