Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore benzina CARBO CLEAN B
Pulitore specifico per una pulizia d’urto
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
CARBO CLEAN B
È un pulitore per benzina che permette di mantenere elevata l’efficienza funzionale e la pulizia delle superfici degli iniettori, delle valvole, della sonda e del carburatore, evitando la formazione di depositi sulla testa del pistone
Pulitore sistema alimentazione
Pulitore iniettori
Pulitore valvole
Pulitore residui su sonda lambda
Vantaggi:
- favorisce l’eliminazione dei depositi carboniosi
- specifico per la pulizia del sistema di alimentazione
- ripristina la regolare funzionalità del motore
Risoluzione dei problemi
- avviamento difficoltoso
- tendenza allo spegnimento
- esitazioni in accelerata
- combustione non corretta
- battito in testa
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
CEC-F05-93
Riduzione dei consumi
Versare il contenuto di 500 ml nel serbatoio contenente 10 l di benzina e far girare la vettura al minimo per 5-10 minuti
Per un effetto ottimale: ripetere il trattamento 2 volte all’anno
Dosaggio: 500 ml per un trattamento completo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.