Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente bicomponente alcalino super concentrato ad altissima efficacia consigliato in tutti i casi nei quali sia richiesta la massima detergenza. Indicato per la rimozione di sporchi grassi particolarmente tenaci da automezzi, teloni di camion, motori, macchinari e pavimenti industriali
- Liquido a bassa viscosità caratterizzato dalla presenza in condizioni di riposo di un doppio strato, deve essere agitato nella tanica prima di procedere alla miscelazione con l’acqua, altrimenti perde tutta la sua efficacia
- Visto la sua composizione corrosiva è indicato l’uso di nebulizzatori in acciaio inox
- A forte produzione di schiuma
Evitare il contatto prolungato con alluminio e sue leghe. Si consiglia di applicarlo all’ombra e se necessario raffreddare con acqua prima del lavaggio. Applicare il prodotto su superfici fredde e non sotto i diretti raggi solari
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| Cargowash extra forte | |
| Tipo di sporco | Prodotto : Acqua |
| Intenso | da 1:30 a 1:40 |
| Medio | da 1:40 a 1:50 |
| Leggero | da 1:50 a 1:100 |
| Pulizia pavimenti: nell’ambito alimentare | da 1:25 a 1:50 |
| Settore navale: vele, carene, tolda | da 1:50 a 1:100 |
| Settore navale: sentina e locale motori | da 1:20 a 1:40 |
| Filtri: condizionatori e aspiratori | da 1:40 a 1:50 |
| Agricoltura: trattori, aratri, trebbie ecc | da 1:20 a 1:40 |
| Pulizia di cerchioni: per veicoli industriali | non idoneo troppo forte |
Detergente ad elevato potere pulente e sgrassante per la rimozione di sporchi consistenti
Per il lavaggio a freddo di camion, teloni, chassis, motori
Il prodotto può essere impiegati anche per la pulizia di pavimenti industriali e industrie alimentari in genere (evitare il contatto diretto con gli alimenti)
Prodotto utilizzabile nel settore dell’autotrazione, dell’industria, della nautica ed in ambito alimentare per i piani di sanifi cazione H.A.C.C.P.
Contiene tensioattivi conformi al regolamento 648/2004 CE
Lavaggio a mano:
Agitare bene il prodotto prima di procedere alla diluizione. Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.