Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente monocomponente MONOWASH
Detergente monocomponente specifico per il lavaggio di veicoli industriali in impianti automatici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Concentrato
- detergente ad elevato potere pulente e sgrassante
- idoneo per il lavaggio di camion, teloni, motori
- garantisce una maggiore efficacia per quanto riguarda l’eliminazione dello sporco dalla carrozzeria, dai teloni e chassis
- idoneo per acque dure
Elevato potere sgrassante
- permette di rimuovere più facilmente i moscerini e unto
- è estremamente efficace nella pulizia di cerchi e motori
- resistente alle basse temperature
- facile da risciacquare
- offre migliori prestazioni se usato in aspirazione dall’impianto di lavaggio a spazzoloni e a box
Evitare il contatto prolungato con alluminio e sue leghe. Si consiglia di applicarlo all’ombra e se necessario raffreddare con acqua prima del lavaggio. Applicare il prodotto su superfici fredde e non sotto i diretti raggi solari. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme partendo dal basso verso l’alto e risciaquare con acqua fredda
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Detergente ad elevato potere pulente e sgrassante per la rimozione di sporchi
Il prodotto può essere impiegati anche per la pulizia di pavimenti industriali e industrie alimentari in genere (evitare il contatto diretto con gli alimenti)
Prodotto utilizzabile nel settore dell’autotrazione, dell’industria, della nautica ed in ambito alimentare per i piani di sanifi cazione H.A.C.C.P
Industria alimentare e lavorazione carni: zone di scarico animali, sale di macellazione, pareti e pavimenti piastrellati
Agricoltura, trattori, aratri, trebbie, ecc
Contiene tensioattivi conformi al regolamento 648/2004 CE
Impianti di lavaggio
- grazie alla sua viscosità permette una maggiore facilità di aspirazione dalla pompe dosatrici
- il prodotto viene aspirato puro
Lavaggio a mano
- idoneo anche per il lavaggio con nebulizzatore (prediluito)
- diluire un litro di prodotto con 20/50 litri d’acqua a seconda dello sporco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.