Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente monocomponente MONOWASH
Detergente monocomponente specifico per il lavaggio di veicoli industriali in impianti automatici
- Peso prodotto (per pezzo): 25000 g
- Colore: Rosso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Concentrato
- detergente ad elevato potere pulente e sgrassante
- idoneo per il lavaggio di camion, teloni, motori
- garantisce una maggiore efficacia per quanto riguarda l’eliminazione dello sporco dalla carrozzeria, dai teloni e chassis
- idoneo per acque dure
Elevato potere sgrassante
- permette di rimuovere più facilmente i moscerini e unto
- è estremamente efficace nella pulizia di cerchi e motori
- resistente alle basse temperature
- facile da risciacquare
- offre migliori prestazioni se usato in aspirazione dall’impianto di lavaggio a spazzoloni e a box
Evitare il contatto prolungato con alluminio e sue leghe. Si consiglia di applicarlo all’ombra e se necessario raffreddare con acqua prima del lavaggio. Applicare il prodotto su superfici fredde e non sotto i diretti raggi solari. Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme partendo dal basso verso l’alto e risciaquare con acqua fredda
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Detergente ad elevato potere pulente e sgrassante per la rimozione di sporchi
Il prodotto può essere impiegati anche per la pulizia di pavimenti industriali e industrie alimentari in genere (evitare il contatto diretto con gli alimenti)
Prodotto utilizzabile nel settore dell’autotrazione, dell’industria, della nautica ed in ambito alimentare per i piani di sanifi cazione H.A.C.C.P
Industria alimentare e lavorazione carni: zone di scarico animali, sale di macellazione, pareti e pavimenti piastrellati
Agricoltura, trattori, aratri, trebbie, ecc
Contiene tensioattivi conformi al regolamento 648/2004 CE
Impianti di lavaggio
- grazie alla sua viscosità permette una maggiore facilità di aspirazione dalla pompe dosatrici
- il prodotto viene aspirato puro
Lavaggio a mano
- idoneo anche per il lavaggio con nebulizzatore (prediluito)
- diluire un litro di prodotto con 20/50 litri d’acqua a seconda dello sporco
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.