Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore concentrato SOLAR CLEAN C
Pulitore per pannelli fotovoltaici ed impianti solari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Detergente concentrato ad elevato potere sgrassante che consente in un unico passaggio la più completa e rapida rimozione di ogni tipo di sporco dai pannelli solari fotovoltaici e termici, restituendo nuovamente all’impianto la massima efficacia. La speciale formula anticalcare evita di dover asciugare le superfici lasciandole senza striature, macchie e aloni
Elevato potere detergente
- specifico per cellule fotovoltaiche e pannelli solari
- non aggredisce le plastiche, vetro, gomma e telai in alluminio
- privo di striature di essiccazione
- non contiene fosfati ne acidi
- privo di simboli di pericolo in etichetta
Formula anticalcare
- non è necessario l’utilizzo di acqua distillata o demineralizzata
- la frequenza della pulizia dipende dalla posizione e le condizioni climatiche
Vantaggi
- utilizzo semplice
- nessun danno all’ambiente
- ottimizzazione del rendimento dell’impianto
- mantenimento del valore dell'investimento
- costante produzione di energia negli anni
I pannelli solari sono dispositivi che trasformano le radiazioni del sole in energia e in commercio sono disponibili diverse versioni. Studi scientifici a lungo termine hanno dimostrato che uno strato di polvere di 4g per meno di 1m2 diminuisce la conversione dell’energia del 40%, si rende dunque necessaria e indispensabile una regolare pulizia e manutenzione delle superfici
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi in ogni caso puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Indicato per le diverse tipologie di pannelli solari: pannelli solari fotovoltaici, pannelli solari termici, per impianti ad uso privato e industriale
Spruzzare il prodotto diluito sulle parti interessate e lasciare agire brevemente per permettere al prodotto di sciogliere lo sporco. Se necessario per migliorare l’effetto pulente si consiglia di intervenire con una spazzola da lavaggio esercitando una leggera pressione sulle superfici da pulire. Risciacquare con il prodotto diluito e lasciare asciugare da solo
Dosaggio:
Da diluire, a seconda dello sporco da rimuovere aggiungere all’acqua dal 0,5 al 1% (es: 1 litro di Solar Clean C in 99 litri d’acqua). Questa quantità è sufficiente per circa 120 m2 = 75 moduli
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.