Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente multiuso Liquid Green
Potente detergente multiuso con eccellenti capacità di dissolvere grasso e resina d'iniezione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Straordinarie prestazioni di pulizia grazie all'innovativa combinazione di agenti attivi
- Grasso, resina e sporco di altra natura vengono rimossi in modo completo e affidabile
- Efficienza dei consumi
- Risparmio di tempo
Adatto per qualsiasi utilizzo
- Un unico prodotto per un'ampia gamma di applicazioni
- Richiede poco spazio in officina e consente di risparmiare denaro
Delicato sui materiali, non intacca vernici, cromature, materie plastiche, gomma o superfici metalliche.
Non contiene fosfati né solventi organici
- I potenziali rischi per l'impiego quotidiano sono ridotti
- Riduce l'inquinamento ambientale.
- Conforme alle normative locali sulle acque reflue
- Non pericoloso in conformità alla normativa tedesca sui materiali pericolosi
- Facile da utilizzare
Privo di silicone e AOX
Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole. Non adatto per vetro in policarbonato. Non lasciare essiccare. Proteggere dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Utilizzato per pulire superfici metalliche, macchinari e componenti di montaggio, motori, vani motore, veicoli, tetti apribili e attrezzature per officina.
Spruzzare il prodotto non diluito, lasciarlo agire per alcuni istanti e rimuovere lo sporco con una spazzola. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua. Se necessario, ripetere la procedura. Per superfici poco sporche, il prodotto può essere diluito fino a 1:10 e utilizzato con un pulitore ad alta pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.