Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente a secco Easy Clean
Pulizia senza acqua delle superfici dei veicoli
- Contenuto: 400 ml
- Colore: Blu
- Contenitore: Bottiglia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Easy Clean è un detergente per la pulizia senza acqua che agisce in modo semplice e rapido.
- Pulisce le superfici da leggere a medie contaminazioni senza lasciare residui.
- Il prodotto garantisce una protezione duratura e risultati brillanti.
- Non contiene sostanze pericolose (non corrosivo o irritante).
- Privo di silicone
Non applicare sotto ai raggi solari diretti e su superfici calde. La temperatura di esercizio consigliata è di 10-25 °C. Proteggere dal gelo.
Per veicoli
Spruzzare il detergente a secco Easy Clean sulla superficie sporca da una distanza compresa tra 15 e 30 cm. Quindi pulire con un panno in microfibra pulito, asciutto e morbido, esercitando una leggera pressione. Per impedire graffi, si consiglia vivamente di utilizzare il panno in microfibra Würth art. n. 5986000195.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.