Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente con acetone per pulire e sgrassare parti di tutti i tipi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Straordinarie prestazioni di pulizia
- Grassi, oli e altri tipi ti sporco vengono ammorbiditi e rimossi in modo efficace e veloce
- Dissolve vari residui di vernici
Elevata volatilità
Il detergente non lascia residui sul materiale da pulire.
Liquidi infiammabili, Categoria 2; irritazione oculare, Categoria 2; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3
Può ammorbidire le vernici e vari materiali plastici o causare uno scolorimento delle parti.
Non adatto per vetro in policarbonato.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per una pulizia e sgrassatura efficace e veloce dei metalli (ad es. alluminio, acciaio e acciaio inossidabile) e vetro prima della verniciatura, del riempimento, della sigillatura e dell'incollaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.