Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente concentrato per lavaggio attivo
Shampoo per auto a pH neutro per il lavaggio efficace in sistemi a spazzole di automobili e veicoli commerciali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basato in combinazione di tensioattivi
- Le particelle di sporco sono completamente incapsulate e possono essere risciacquate con acqua
- Buone prestazioni di pulizia
Una combinazione di ingredienti speciali agevola lo scorrimento delle spazzole
- Protegge le superfici del veicolo
- Previene la formazione di sporco sulle spazzole
Non crea aloni se utilizzato con conservanti e brillantanti
Può essere utilizzato in combinazione con prodotti protettivi negli impianti di lavaggio con il sistema del riciclo dell'acqua
Facilmente biodegradabile in accordo con l'OCSE*.
Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri
* OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
- Non lasciare essiccare!
- Conservare al riparo dal gelo!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per il lavaggio dei veicoli negli autolavaggi
- Negli impianti di lavaggio automatico a spazzoloni e impianti di lavaggio self-service con pompa di dosaggio aspirare in forma non diluita. Se l'erogazione avviene tramite un iniettore, diluire precedentemente 1 parte di detergente attivo in 9 parti d'acqua.
- Concentrazione d'uso: 0,02-0,2%
- Il consumo per il lavaggio di ogni veicolo: è di ca. 12-14 ml
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.