Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente di montaggio 1A
Detergente altamente efficace per una pulizia sicura di assemblaggi e componenti
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
Maggiore sicurezza delle applicazioni con prestazioni costanti
Comportamento allo scoppio e alla combustione testato da TÜV secondo il metodo PPP 53285:2006.
Buone prestazioni di pulizia
- La polvere del freno, il grasso e altro tipo di sporco vengono rimossi rapidamente e in modo affidabile.
- Si asciuga rapidamente senza lasciare residui
Riduce significativamente il rischio potenziale sul posto di lavoro
- Riduzione significativa del rischio di esplosione rispetto ai prodotti convenzionali
- Rischio di incendio ridotto al minimo
- La bomboletta spray contiene un propellente con sostanze ignifughe
- Senza AOX e composti aromatici
Senza silicone
Non spruzzare sulle parti calde. Verificare la compatibilità del prodotto con le parti in plastica e gomma e con le superfici verniciate su una zona nascosta prima dell'applicazione.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Detergente per componenti sviluppato specialmente per la pulizia sicura di polvere dei freni, grasso, ruggine ed altro tipo di sporco. Per la pulizia freni a disco e a tamburo, sistemi motore, strumenti di tutti i tipi, assemblaggi, parti della frizione e per le altre attività di manutenzione, riparazione e montaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.