Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pulitore diesel CARBO CLEAN D
Pulitore specifico per una pulizia d’urto
- Contenuto: 500 ml
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
CARBO CLEAN D
È un fluido da lavaggio che agisce sul sistema di alimentazione di tutti i motori Diesel (sia moderni che non). Ripristina la perfetta efficienza e pulizia degli iniettori, migliorando tutti gli aspetti della combustione e di conseguenza la qualità dei gas di scarico
Pulitore sistema alimentazione
Pulitore Iniettori
Pulitore FAP/DPF
Pulitore EGR
Pulitore filtri
Vantaggi:
- favorisce l’eliminazione dei depositi carboniosi
- specifico per la pulizia del sistema di alimentazione
- migliora tutti gli aspetti della combustione
- demulsivo
Risoluzione dei problemi
- residui carboniosi
- fumo allo scarico
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Soddisfa i seguenti test:
Keep Clean
Secondo il metodo CEC F-98-08 effettuata su motori DW10
Togliere il filtro del gasolio e svuotarlo. Riempire il filtro con il Carbo Clean D e rimontarlo
Versare il prodotto rimanente nel serbatoio contenente almeno 15 litri di gasolio
Mettere in moto il veicolo e lasciarlo al minimo per ca. 5/10 min
Il prodotto è consigliato ad ogni tagliando e dopo ogni cambio filtro Gasolio. Per un effetto ottimale: ripetere il trattamento 2 volte all’anno. Dosaggio: 500 ml per un trattamento completo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.