Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente disinfettante SANIRAIN
Detergente alcalino particolarmente indicato in ambienti frequentati dal pubblico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pronto all'uso
Elimina batteri, virus e funghi. Poco schiumogeno, possiede ottimo potere detergente per lo sporco grasso ed ottimo potere disinfettante, battericida e antifungino, anche in presenza di acque molto dure e di sostanze organiche in notevoli quantità. E’ compatibile con tutti gli agenti cationici e non ionici, non è compatibile con prodotti anionici quali ad esempio saponi e alchilsolfonati
Azione disinfettante
- rimuove facilmente unto, olio, grasso, residui zuccherini, residui proteici e muffa
- non lascia aloni
- battericida, virucida, fungicida
Mezzi di trasporto
- per la disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici in plastica e in vetro nell’abitacolo
- sui materiali plastici applicare prima il prodotto sul panno e successivamente distribuire sulla superficie
- per superfici tessili e imbottiture, è opportuno testare il prodotto in una zona nascosta
Rispettoso per l’ambiente
I tensioattivi impiegati ed il principio attivo sono facilmente biodegradabili. Nelle normali condizioni e nelle prescritte dosi d'impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, il prodotto non causa effetti nocivi all'ambiente
Usare il prodotto con cautela. Leggere attentamente l'etichetta e le istruzioni prima dell’uso! Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Non gettare i residui nelle fognature. Risciacquare a fondo le superfici a contatto con alimenti. Arieggiare bene il locale dopo l’utilizzo del prodotto
Norme di riferimento
EN1650 - EN13697 - EN 1276 - EN13697 - EN14476
- Liquido limpido blu-verde, dall'odore fresco e gradevole
- Per la disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici lavabili, pavimenti, pareti e oggetti di casa, nell’industria, in ospedali e nelle comunità
Disinfezione e pulizia manuale di tutte le superfici lavabili, pavimenti, pareti e oggetti di casa, nell’industria, in ospedali e nelle comunità. Battericida, virucida, fungicida. Applicazione tramite nebulizzazione manuale e successiva pulizia manuale con panno o pad. Spruzzare, distribuire sulla superficie, rimuovere lo sporco ostinato. Lasciare agire per il tempo sotto riportato. Ripassare con un panno assorbente da risciacquare più volte, infine asciugare con un panno pulito
Concentrazione d’uso: tal quale. 5 - 10 ml/m²
Tempi di contatto: 5 minuti come battericida; 15 minuti come fungicida; 60 minuti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.