Mediamente schiumogeno, con ottimo potere penetrante e detergente, anche in presenza di acque dure. Pulisce bene e a fondo senza lasciare residui
Rispettoso per l’ambiente:
Tutti i tensioattivi contenuti sono facilmente biodegradabili. Nelle normali condizioni d’uso e nelle prescritte modalità d’impiego, in base alle informazioni di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all’ambiente
Leggere le indicazioni di pericolo prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. Non mescolare con altri prodotti. Utilizzare il prodotto in sicurezza con le protezioni indicate. Non sversare grandi quantità di prodotto nelle fognature. Non idoneo per la pulizia di condizionatori
- Igienizzazione e pulizia di superfici lavabili e resistenti agli alcali anche in presenza di sporco pesante
- Ideale per la pulizia manuale con attrezzi lavapavimenti o con panni e pad o con macchine lavasciuga.
- Liquido limpido, incolore, con odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto
Diluire 15 - 45 ml di prodotto per litro di acqua. Per un'azione igienizzante sui pavimenti spargere sulla superficie da trattare, lasciare agire per 5-10 minuti, asportare. Sulle piccole superfici spargere la soluzione, rimuovere lo sporco ostinato con spugna o panno abrasivi. Ripassare con un panno assorbente pulito da risciacquare più volte, infine asciugare con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare su legno, alluminio e altre superfici sensibili agli alcali. In caso di materiale incerto, verificare preventivamente la compatibilità su una parte nascosta. Risciacquare bene con acqua potabile le superfici che vengono a contatto con alimenti. Resa: 3-5 ml/m² circa Essendo un prodotto a base cloro, può essere aggressivo sui materiali più sensibili (tessuti, alcuni tipi di materiale plastico, per cui è fondamentale un test preliminare su una parte nascosta, al fine di non danneggiare le superfici ed i materiali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.