Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sticker-Ex
Detergente a base di gel con profumo di agrumi per rimuovere facilmente residui di adesivo, etichette e nastri adesivi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'effetto adesivo del gel aumenta in modo significativo il tempo di lavoro del solvente, con conseguente miglioramento delle prestazioni di pulizia rispetto ai detergenti liquidi
Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità delle parti in gomma e plastica in un'area non visibile. Le vernici possono essere danneggiate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto o meno all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Applicazione universale per lo sgrassaggio e la rimozione di adesivi, etichette in carta o pellicola, sigillanti, silicone, olio, grasso, cera, catrame, paraffina, inchiostro da stampa, ecc. Scioglie varie vernici per marcatura su superfici lisce e non assorbenti.
Spruzzare sull'etichetta e lasciare agire a seconda del grado di sporco. Per etichette laminate potrebbe essere necessario sollevare un lembo di etichetta prima dell'uso. È quindi possibile staccare l'etichetta e rimuovere eventuali residui di adesivo con un panno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.