Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente intensivo per acciaio inox
Detergente liquido speciale per la pre-pulitura di superfici metalliche. Certificazione NSF.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potente rimozione di olio e grasso
- Accurata rimozione della contaminazione proveniente ad esempio da oli da taglio e foratura, polvere e altri residui di lavorazione meccanica
- Preparazione ottimale per ulteriore riparazione, pulizia e manutenzione
- Lunga durata
Idoneo all'utilizzo in aree di lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari
Utilizzo sicuro in aree di lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari, come cucine commerciali, mense, mattatoi, mezzi di trasporto alimentare ecc.
Non contiene fosfati, solventi organici o sostanze caustiche.
- Riduce i rischi potenziali connessi con l'uso quotidiano.
- Riduce l'inquinamento ambientale.
- Conforme alle normative locali sulle acque reflue
- Non etichettato in conformità alla normativa tedesca sulle sostanze pericolose
Delicato sui materiali
Non attacca vernici, gomma, materiali plastici o guarnizioni.
Biodegradabilità > 95%
Registrato NSF A1 (n°: 135874), conforme ai requisiti della normativa USDA A1
Evitare il contatto diretto con gli alimenti.
Registrato NSF A1 (n°: 135874), conforme ai requisiti della normativa USDA A1
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per le superfici in acciaio inox, cromo, ottone, superfici in metallo smaltato e anodizzato, nonché di lega leggera e dei metalli non ferrosi a bordo di veicoli, nella costruzione di navi, su attrezzature tecniche, in casa e in imprese di trasformazione alimentare.
Spruzzare sulla superficie sporca, lasciare agire brevemente il detergente e pulire accuratamente con un panno. Aiutare il processo di pulizia con una spugna o una spazzola morbida dove necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.