Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente intensivo per acciaio inox
Detergente liquido speciale per la pre-pulitura di superfici metalliche. Certificazione NSF.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Potente rimozione di olio e grasso
- Lo sporco, come oli da taglio e da foratura, polvere e altri residui di lavorazione meccanica, viene accuratamente rimosso
- Preparazione ottimale per un ulteriore restauro, pulizia e manutenzione
- Economica
Testato per l'uso in aree a contatto con generi alimentari
Sicuro per l'uso in operazioni di trasformazione del cibo, ad esempio in cucine industriali, mense, macelli, impianti per il trasporto di alimenti, ecc.
Non contiene fosfati, solventi organici o sostanze caustiche
- Riduce i rischi potenziali connessi con l'uso quotidiano
- Riduce l'inquinamento ambientale
- Conforme alle normative locali sulle acque reflue
- Non pericoloso, conformemente all'ordinanza tedesca sulle sostanze pericolose
Delicato sui materiali
Non intacca la gomma, la vernice, la plastica o le guarnizioni
Biodegradabile al >95%
Evitare il contatto diretto con gli alimenti.
Registrato NSF A1 (n°: 135874), conforme ai requisiti della normativa USDA A1
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per le superfici in acciaio inox, cromo, ottone, superfici in metallo smaltato e anodizzato, nonché di lega leggera e dei metalli non ferrosi a bordo di veicoli, nella costruzione di navi, su attrezzature tecniche, in casa e in imprese di trasformazione alimentare.
Spruzzare sulla superficie sporca, lasciare agire brevemente il detergente e pulire accuratamente con un panno. Aiutare il processo di pulizia con una spugna o una spazzola morbida dove necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.