- Pulizia non abrasiva ed efficace adatta anche per superfici delicate
- Rimuove sia lo sporco grasso che quello idrosolubile
- Non macchia né lascia aloni sulle superfici in metallo o vetro
- Si asciuga senza lasciare residui
Prima dell'uso, verificare la compatibilità del prodotto con le plastiche e le superfici delicate su un punto non visibile.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ideale per la pulizia di superfici in plastica prima della verniciatura e/o del trattamento con primer o dell'applicazione dell'adesivo. Può anche essere utilizzato come detergente per pulizia preliminare per il wrapping dei veicoli o come spray di ispezione per la preparazione delle vetture (lucidatura). Rimuove residui di nastro adesivo, etichette, bitume, grassi, resine, inchiostro, residui di saldatura e flussante, residui di schiuma PU fresca da lubrificazione, sporco ostinato e impurità. Versatile per l'uso nell'elettronica, nella meccanica di precisione e nell'ottica. Ad esempio, può essere impiegato per pulire dispositivi ottici, testine di lettura e scrittura, strumenti di precisione, circuiti stampati, specchi e superfici metalliche altamente lucide.
Per le superfici normali, applicare il detergente direttamente sulla zona da pulire e rimuovere rapidamente con un panno morbido, pulito e privo di pelucchi. In caso di superfici delicate, spruzzare su un panno e quindi pulire la superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.