Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lavavetro - 20°c
Detergente sgrassante antigelo per impianti lavavetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tutti i tipi di veicoli
- protegge l’impianto lavavetri dal gelo
- sgrassa la superfice del vetro con la massima efficacia, eliminando sporco ed insetti
Pronto all’uso
- detergente per vaschetta lavacristalli auto
- pulisce e sgrassa il parabrezza dell’auto in ogni stagione, assicurando un’ottima visibilità
- la confezione da 5l non è necessaria la diluizione
Agisce a fondo
- rimuove ogni tipo di sporco: unto, smog, polvere, insetti
- elevata azione sgrassante e detergente
- non lascia aloni
- riduce la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori
Materiali
- non intacca particolari in policarbonato
- non intacca guarnizioni, spazzole tergicristallo e vernici
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

dosaggio: | ||
prodotto | acqua | protezione fino a |
1 | 0 | -20°C |
1 | 1 | -10°C |
1 | 2 | -5°C |
Utilizzare il detergente puro o diluito in acqua, versando il prodotto direttamente nella vaschetta, lavacristalli con capacità di 4 -5 l
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.