Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alto potere detergente
- detergente altamente sgrassante per il dispositivo lavavetri
- rimuove completamente tracce lasciate da insetti e macchie d’olio garantendo una visibilità perfetta in pochi secondi senza lasciare aloni
Non aggressivo
Non intacca guarnizioni, spazzole tergicristallo e vernici. Di gradevole profumo
| Tabella di dosaggio: | |||
| vaschette | prodotto | acqua fino a riempimento | |
| autovetture | da 3 a 5 l | 300 ml | |
| veicoli industriali | da 10 a 15 l | 1 l |
Versare il contenuto della vaschetta e aggiungere acqua. Il prodotto non deve essere miscelato con altri prodotti, fatta eccezione per eventuali minime quantità di precedenti detergenti nel fondo della vaschetta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.