Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lavacristalli concentrato PLUS
Lavacristalli concentrato PLUS - 1
Lavacristalli concentrato PLUS - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lavacristalli concentrato PLUS

Detergente per l’impianto lavavetri

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
Effetto anticongelante


  • evita il congelamento dell’impianto lavavetro e dei tergifari, non provoca danni al motorino

  • la sua formulazione consente la facile pulizia dei vetri anche a basse temperature


Formula anticalcare


  • impedisce la formazione di calcare all’interno della vaschetta riducendo l’intasamento dell’impianto

  • evita la formazione di macchie sulla carrozzeria


Alto potere detergente


Cristalli brillanti, visibilità chiara, guida in sicurezza anche in condizioni atmosferiche particolarmente difficili



Non aggressivo


Non intacca particolari in policarbonato (es. fari, fanali), guarnizioni, spazzole tergicristallo e vernici

Indicazione

Gli spruzzatori nebulizzanti necessitano di una viscosità particolare per evitare l’intasamento dell’impianto


Per un corretto utilizzo con questi nebulizzanti consigliamo di diluire il prodotto 1:1 garantendo un ottimo funzionamento fino a -15°C



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Area di applicazione
Tabella di dosaggio:
parti prodottoacquaprotezione
puroNon consigliato
21-30°C
11-20°C
12-10°C