Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elicus eco maritime cleaner
Detergente liquido per la rimozione di incrostazioni dalla parte sommersa delle imbarcazioni (chiglie, eliche, scafo)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto esclusivamente con materie prime di origine naturale
- Il detergente liquido è concepito appositamente per la pulizia delle chiglie delle imbarcazioni
- Grazie all’acido di natura organica che agisce come anticalcare, rimuove le incrostazioni “denti di cane” e le conchiglie da carene di barche in vetroresina e gommoni, ridonando l’aspetto originario
- Sviluppa una schiuma facilmente risciacquabile che si abbatte velocemente
- Non danneggia le parti in plastica o gomma
- Dopo l'utilizzo si consiglia una seconda fase con un detergente alcalino allo scopo di neutralizzare eventuali residui acidi
- Non operare sotto il sole, non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
E’ prodotto con materie prime di origine vegetale e contiene tensioattivi facilmente, completamente e rapidamente biodegradabili sia in condizioni aerobiche che anaerobiche (Regolamento 648/2004/CEE e adeguamenti)
Settore nautico e cantieristica navale
- Rimuove le incrostazioni “denti di cane”, incrostazioni calcaree e ruggine superficiale
- Rinnova le superfici in vetroresina e materiale plastico
Indicato anche per la rimozione di calcare e ruggine superficiale da superfici verniciate, inox, carrozzerie (effettuare una prova in un posto non visibile)
Diluire il prodotto dal 15% (1+5 ) al 50% (1+1) in acqua ed applicare con spruzzatore. Lasciare agire per alcuni istanti, quindi risciacquare con idropulitrice o forte getto d’acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.