Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per pavimenti EASY-TO-CLEAN
Prodotto multiuso per la cura manuale e meccanica dei pavimenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Se utilizzato regolarmente, crea una "pellicola" di EASY TO CLEAN
- L'imbrattamento di nuovo sporco sul pavimento è significativamente ridotto
- Rimozione rapida dello sporco
- Pulizia più rapida e semplice
Per uso universale
- Per tutti i rivestimenti per pavimenti resistenti all'acqua
- Adatto per pulizia a spruzzo
Altamente concentrato
- Riduzione delle scorte
- Riduzione dei costi
Profumo fresco
Il flacone può essere riutilizzato come ricarica
Semplice erogazione con tappo dosatore
Colore: verde, adattato al sistema riconosciuto di codifica dei colori - verde = pavimento
Sostanze pulenti attive e per la cura, assicurano una pulizia efficace
Effetto antiscivolo, non forma nessuno strato, grazie alla base in polimero solubile
Con pavimenti, lucidi in pietra autolucidante si raccomanda l'uso del detergente per superfici EASY-TO-CLEAN, art. n. 0893117105
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
PVC, linoleum, gomma o elastomeri, pietra naturale opaca (granito, marmo ecc. ), pietra artificiale opaca (piastrelle, calcestruzzo)
Adatto per la pulizia meccanica e manuale dei pavimenti.
Dosi d'impiego:
- Applicazione con macchina: 15 ml in 10 l di acqua
- Applicazione manuale: 30 ml in 8 l di acqua
- Applicazione spray: 15 ml per 0,5 l di acqua
In presenza di sporco ostinato, il dosaggio può essere aumentato di conseguenza.
Per aumentarne la lucentezza, i pavimenti possono essere lucidati con macchine a disco singolo o ad alta velocità.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.