Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per abitacolo
Per una pulizia rapida e accurata di tutte le superfici all'interno di un veicolo che possono essere pulite con un panno umido.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rispetta l'ambiente
- Riduzione e prevenzione dei rischi per le persone e per l'ambiente grazie alla riduzione dei rifiuti da imballaggio e alla maggiore biodegradabilità
- Il riconoscimento europeo Ecolabel garantisce la massima qualità e la compatibilità ambientale del prodotto
Accurato
Rimozione facile delle macchie di nicotina e dello sporco causato da impronte di scarpe e la sporcizia proveniente dalla strada.
Delicato sui materiali
È compatibile con quasi tutti i materiali per interni grazie all'assenza di solventi o prodotti chimici aggressivi.
Innanzitutto, eliminare lo sporco più ostinato. Non utilizzare il detergente su superfici calde o alla luce diretta del sole.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la pulizia di tutte le superfici lavabili con un panno bagnato all'interno del veicolo, quali plastica, vetro, superfici verniciate, metalli, ecc.
Aggiungere 10 - 15 ml (1 - 1,5 tappi) di detergente per interni ECO LINE in circa 5 litri d'acqua. Dopodiché, immergere un panno in microfibra o una spugna nella soluzione alcalina di acqua e pulire le superfici. Strofinare le superfici pulite con un panno asciutto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.