Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per interni
Speciale schiuma detergente con additivo anti-statico per tutti gli interni di veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pulisce tutte le parti verniciate e in plastica, le superfici in vetro e i rivestimenti. Rimuove l'odore di nicotina dall'abitacolo lasciando una fragranza fresca e gradevole.
- L'additivo antistatico crea una protezione antipolvere temporanea sulla superficie per una pulizia più duratura dell'abitacolo.
- Agisce intensamente per rimuovere in modo affidabile lo sporco più ostinato, anche su superfici verticali e inclinate
- Senza silicone
Non spruzzare direttamente su superfici delicate. Spruzzare il detergente per interni su un panno pulito e detergere le superfici da pulire. Non utilizzare su superfici calde o esposte alla luce diretta del sole. Per una produzione di schiuma ottimale, agitare bene prima dell'uso.
Verificare la compatibilità dei materiali prima dell'uso.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Cruscotto, tettuccio interno, rivestimenti porta e sedili, tunnel centrale e consolle.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.