Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per veicoli Active Clean
Detergente intensivo in schiuma per tutti gli interni di veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Schiuma attiva micro-fine (effetto vuoto)
- La schiuma rimane sulla superficie ed estrae attivamente lo sporco quando le bolle di schiuma scoppiano.
- Eccezionale potere di scioglimento dello sporco
- I rivestimenti non si bagnano, il che significa che l'essiccazione è più rapida.
Delicata sui materiali, ideale per tutte le superfici interne del veicolo. I punti di rottura predeterminati dell'airbag non subiscono alterazioni.
Resa 20 volte superiore
- 500 ml di Active Clean equivalgono al rendimento di circa 10 litri di liquido detergente.
- Riduzione dei costi
Proteggere il prodotto dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Spruzzare Active Clean su un panno pulito e asciutto e applicare sulle aree da trattare. Successivamente trattare le parti in plastica dell'abitacolo. Nel trattamento di tessuti e rivestimenti, lasciare agire brevemente la schiuma e rimuovere l'eventuale sporco con una spazzola o una spugna secondo necessità. Per le macchie, procedere dall'esterno verso l'interno. Poi passare l'aspirapolvere sui rivestimenti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.