Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente Alumax
Detergente alcalino altamente concentrato.
- Contenuto: 25 l
- Peso contenuto: 25 kg
- Contenitore: Tanica
- Base chimica: Acqua e tensioattivi alcalini
- Colore: Giallo paglierino
- Condizioni per densità: 1,102 g/cm³ / a 20°C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Detergente alcalino ad alta concentrazione per cerchioni, motori e telai.

Per la pulizia di cerchioni, motori e telai. Consigliato per l'uso con ruote di ultima generazione. Essendo a bassa viscosità può essere utilizzato in sistemi automatici con sistemi di lavaggio delle ruote e in sistemi self-service con una speciale lancia per la pulizia dei cerchioni.
Applicazione manuale: diluire secondo la tabella. Utilizzare un nebulizzatore per spruzzare la soluzione sulla superficie, che deve essere il più possibile asciutta, quindi risciacquare immediatamente e accuratamente con acqua fredda o calda.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.