Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per freni bicicletta
Adatto per biciclette in alluminio e acciaio
- Contenuto: 750 ml
- Odore/profumo: Caratteristico
- Colore: Incolore
- Condizioni per densità: 0,99 g/cm³ / a 20°C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicabile a tutte le aree della bicicletta
- Rimuove facilmente olio, resina, grasso, fuliggine, particelle abrasive e polvere da freni, utensili, macchinari e parti del motore
- Particolarmente delicato sui materiali
- Pulisce senza lasciare residui, profumato al mentolo
Utilizzabile su tutti i componenti della bicicletta.
Spruzzare il detergente per freni direttamente sull'area sporca e strofinare con un panno. Il detergente può anche essere sciacquato con acqua. Lasciare quindi asciugare la superficie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.