Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per impianti aria condizionata
Pulisce facilmente tutti i dispositivi di raffreddamento e gli impianti aria condizionata degli edifici da fuliggine, polvere, grasso e olio, consentendo così una maggiore durata e minor consumo di energia.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti prestazioni di pulizia grazie alle sue proprietà di scorrimento particolarmente favorevoli, anche nelle zone difficili da raggiungere.
- Elevato grado di compatibilità del materiale grazie all'assenza di AOX o silicone
- Durata maggiore poiché il sistema viene ripulito da polvere, sporco, fuliggine e olio
I consigli tecnici vengono forniti in base ai nostri test, alla nostra esperienza e attraverso la nostre migliori conoscenze. Test preliminari necessari.
Si consiglia di eseguire il test in un'area poco visibile prima dell'uso. Il prodotto è privo di silicone, VOC e AOX.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Impianti di raffreddamento e aria condizionata in aree residenziali, uffici e strutture industriali.
A seconda del grado di sporcizia, spruzzare direttamente sulla superficie da pulire (non diluito o diluito con acqua [1:1]) da una distanza di circa 20 cm; lasciare agire per alcuni minuti e quindi strofinare con un panno umido. Sciacquare con acqua se necessario.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.