Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prodotto di bassa alcalinità
- Con un elevato potere sequestrante che lo rende particolarmente efficace anche con acque molto dure
- Realizzato per l’utilizzo in piccole macchine lavastoviglie e lavabicchieri
- La presenza di speciali tensioattivi favorisce l’asciugatura delle stoviglie senza l’utilizzo del brillantante, già da solo ha un ottimo effetto brillantante
- Non contiene fosfati
Utilizzare a concentrazione da 2/8 ml in 1 l d’acqua in base alla quantità dello sporco e della durezza dell’acqua. Risciacquare abbondantemente le stoviglie dopo il lavaggio
Dosaggio:
(0-15°F acqua dolce: 2 ml) (15-25°F acqua media: 3 ml) (maggiore 25°F acqua dura: 8 ml)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.